レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット

レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット - シンワ測定

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。

用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200内容量1セット
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※受光器・三脚は書類発行不可となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
指示精度
ライン照射角(°)
鉛直点精度(mm)
精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407146570910630~6457.5mで±1.5mm360--
113,600
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6407149970915630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン3603mで±1通り芯:7.5mで±1
155,200
96,900
106,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092992470910(校正証明:一般)630~6457.5mで±1.5mm360--
オープン
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092995870915(校正証明:一般)630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン3603mで±1通り芯:7.5mで±1
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6407147470912630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360--
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6407148370913630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン3603mで±1-
134,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
2092994070912(校正証明:一般)630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン360--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
2092994970913(校正証明:一般)630~645、地墨ポイント645~655縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm縦ライン約130/横ライン3603mで±1-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6407147470912640714047087270912 レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定 64071404レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セットシンワ測定1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6407148370913640714137087370913 レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定 64071413レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セットシンワ測定1セット
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2092994070912(校正証明:一般)2092987070872(校正証明:一般)70912(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定 20929870レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セットシンワ測定1セット
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2092994970913(校正証明:一般)2092987970873(校正証明:一般)70913(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定 20929879レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セットシンワ測定1セット
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする