シンワ測定
ミニレベル Revo キューブ型
ポールの水平・垂直が一目で分かります。
用途
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。
付属品
バンド(自然長約300mm)
材質
ABS樹脂
精度
±5.0mm/m=±0.2865°以内
使用温度(℃)
-10~60
感度
0.5mm/m=0.0286°
製品質量(g)
35
本体サイズ(mm)
43×61×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64071666
76064
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください