曜日別特売

ミニレベル Revo クリップ型

ミニレベル Revo クリップ型 - シンワ測定ミニレベル Revo クリップ型 - シンワ測定ミニレベル Revo クリップ型 - シンワ測定

ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。
見やすい大型気泡管を採用しました。

用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407167576065
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする