曜日別特売

下地センサー Basic+ 深部・電線探知

下地センサー Basic+ 深部・電線探知 - シンワ測定
(6件のレビュー)

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。

用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35内容量1個
注意
※金属の壁材には使用できません。
※探知できる条件はあくまでも目安です。
※環境によって探知できないことがあります。
※柱がイメージ出来な時は加工作業を行わないでください。
※壁が湿気を含んでいると、正確に探知できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407168479154
7,280
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】下地センサー Basic+/Pro/Pro+ 製品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 釘ピン等打ち込み時の根太探しに使用
大健

センサーは確実に働きます。数度行うと確実です。
厚板は試していません。

対象商品 : 64071684
2023-09-14
用途: 現場調査時
建設業・工事業

前もこのメーカーでしたが以前のものは、画面で見る事が出来ないタイプでしたが、これは画面で確認できるのでより使い易いです。

対象商品 : 64071684
2023-09-14
用途: 下地探し時の補助
個人のお客様

使用しましたが、無いよりは有ると助かるかなという感じです。状況により正確に反応しない事もあるので、刺すタイプと併用するの確実だと思います。

対象商品 : 64071684
2023-01-25
用途: 内装作業時の下地探し
アメニティ関東 有限会社運輸・通信業

素人DIYですが、壁裏探しに重宝してます。使い方も難しくなく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 64071684
2022-02-16
用途: 家でのDIY用に!

これは良い!下地の位置を的確に教えてくれる優れもの。
壁掛けテレビなど、部屋を自分好みにアレンジしやすくなります。、

対象商品 : 64071684
2022-06-27
用途: 木造壁の間柱のチェック
有限会社エーアンドエスプランニング

以前他社の下地センサーを使用していて間柱の位置が分かりにくいので新たに購入したが、この製品も大きな違いが無くわかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする