下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知

下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 - シンワ測定
(1件のレビュー)

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。

用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)内容量1個
注意
※金属の壁材には使用できません。
※探知できる条件はあくまでも目安です。
※環境によって探知できないことがあります。
※柱がイメージ出来な時は加工作業を行わないでください。
※壁が湿気を含んでいると、正確に探知できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407170979156
14,550
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】下地センサー Basic+/Pro/Pro+ 製品紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64071709
2022-09-02
用途: 内壁調査
その他業種

Pro とあったので、金額的に少し高価ですが購入しました。使用してみると、やはり目安ですね。使い方が悪いのかもしれませんが、結局、物理的確認する針のものを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする