曜日別特売

フジノンレンズ

フジノンレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ
質量(g)580形式羽根枚数:9枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段)外形寸法(mm)Φ75×132.5(W端)、Φ75×205.5(T端)倍率(倍)0.33フィルターサイズ(mm)Φ67レンズ構成12群17枚 (非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.83絞りF22焦点距離f=70-300mm (35mm判換算:107-457mm相当)画角22.9°/-5.4°最大口径比F4-F5.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64043544XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
126,500
119,800
131,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする