JAPPY
アルミフレキシブルダクト
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適
現場への搬入、取り扱いが簡単
1mに圧縮しているため収納や保管に便利
圧縮時の強度は抜群
用途
一般空調用ダクトとしてご使用いただけます
材質
アルミニウム
長さ(m)
概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072384
JPAF-100
1箱(12本)
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
64072393
JPAF-150
1箱(6本)
150
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300