CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイス
UDIMM
動作電圧(V)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
メモリーモジュール規格
メモリ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072734
CB8G-D4U2666H
8GB
PC4-21300
DDR4-2666
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
64072716
CB8G-D4U2133H
8GB
PC4-17000
DDR4-2133
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072725
CB8G-D4U2400H
8GB
PC4-19200
DDR4-2400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072743
CB8G-D4U2933H
8GB
PC4-23400
DDR4-2933
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072759
CB8G-D4U3200H
8GB
PC4-25600
DDR4-3200
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072768
CB8GX2-D4U2133H
16GB(8GB×2)
PC4-17000
DDR4-2133
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072777
CB8GX2-D4U2400H
16GB(8GB×2)
PC4-19200
DDR4-2400
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072786
CB8GX2-D4U2666H
16GB(8GB×2)
PC4-21300
DDR4-2666
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072795
CB8GX2-D4U2933H
16GB(8GB×2)
PC4-23400
DDR4-2933
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072804
CB8GX2-D4U3200H
16GB(8GB×2)
PC4-25600
DDR4-3200
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください