CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格
DDR4 SDRAM
メモリー容量
8GB
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイス
RDIMM
動作電圧(V)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリーモジュール規格
メモリ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073145
CB8G-D4RE293381
PC4-23400
DDR4-2933
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
64073118
CB8G-D4RE213381
PC4-17000
DDR4-2133
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073127
CB8G-D4RE240081
PC4-19200
DDR4-2400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073136
CB8G-D4RE266681
PC4-21300
DDR4-2666
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073154
CB8G-D4RE320081
PC4-25600
DDR4-3200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください