CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
RDIMM
動作電圧(V)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
メモリーモジュール規格
性能ランク
メモリ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073294
CB16GX2-D4RE293382
32GB(16GB×2)
PC4-23400
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2933
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください