抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV12.3インチサーフェスPro7用

抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV12.3インチサーフェスPro7用 - 光興業

アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。

対応機種サーフェスPro7用サイズ(inch)12.3対応インチサイズ12.3特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止・反射防止・ブルーライトカット表面硬度2H取付け方法テープ取付(独自開発トライアングルテープ)付属品トライアングルテープ(4個付×2)ブルーライトカット率40可視光線透過率(%)67外光反射率(%)1.5厚さ(mm)0.33視野角左右60度タッチパネル方式対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64073626LNAV-123SFP712.3
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする