55型パブリックディスプレイ

55型パブリックディスプレイ - NEC

緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。

質量(kg)17.1/スタンド含まず16.8規格4K/UHDシリーズMultiSync表面処理アンチグレア連続使用時間16時間コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ55型出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1グリーン購入法適合アスペクト比16:9商品タイプパブリックディスプレイパネル駆動方式IPS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64074213LCD-E558
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする