ケーブル管理に便利なフレキシブルダクト(長さ50cm)。ワークエリアの配線を整理してすっきりとした空間を作るソリューションです。<プロ仕様の配線>ケーブルを損傷から保護しながらすっきりと整理できる配線ダクト(幅29mm x 高さ25mm)です。ダクトを構成するループが一個づつ分かれているため、ケーブルの追加と取り外しが簡単にできるようになっています。<両端のコネクタを連結して延長>ダクトの両側は凹凸のコネクタ形状になっています。コネクタ部分を接合して複数のダクトを連結できるので、用途に合わせた長さにカスタマイズが可能です。<手軽に設置>フレキダクトには取付け穴(12.2mm x 4.7mm)がついています。木面や石工ボード面などにネジで固定することができます(ネジは製品に含まれていません)。<業務用の強度>頑丈なナイロン66素材のフレキダクトは柔軟性に優れ、UL94V-2燃焼規格に準拠しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(無期限、月-金)が付いています。