曜日別特売

結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品

結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 - StarTech.com

ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイ(先端カーブ付き)で配線を整理。ULファイル番号:E97527
業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応
すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理
安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応

材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64074816CBMZT4BK1パック(1000本)1002ブラック8.2
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
64074825CBMZT4N1パック(100本)1002ホワイト8.2
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
64074834CBMZT4NK1パック(1000本)1002ホワイト8.2
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
64074843CBMZT6B1パック(100本)1503ブラック18
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
64074773CBMZT10BK1パック(1000本)2504ブラック特大22.7
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする