曜日別特売

結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品

結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 - StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ15cm/幅7mm/ケーブル束の直径35mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 - StarTech.com

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ15cmのナイロンタイは、直径35mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。

長さ(mm)150幅(mm)7ホワイト引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)ケーブル束:35UL規格UL94V-2規格認定品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64074965CBMZTRB6
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする