曜日別特売

ネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ21.9cm/幅4mm/ケーブル束の直径52mm/引張強度22kg/ナイロン66/UL規格認定品

ネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ21.9cm/幅4mm/ケーブル束の直径52mm/引張強度22kg/ナイロン66/UL規格認定品 - StarTech.comネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ21.9cm/幅4mm/ケーブル束の直径52mm/引張強度22kg/ナイロン66/UL規格認定品 - StarTech.comネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ21.9cm/幅4mm/ケーブル束の直径52mm/引張強度22kg/ナイロン66/UL規格認定品 - StarTech.comネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ21.9cm/幅4mm/ケーブル束の直径52mm/引張強度22kg/ナイロン66/UL規格認定品 - StarTech.comネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ21.9cm/幅4mm/ケーブル束の直径52mm/引張強度22kg/ナイロン66/UL規格認定品 - StarTech.com

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径5mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ21.9cmのナイロンタイは、直径52mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。

材質ナイロン66長さ(mm)219幅(mm)4ホワイト引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)ケーブル束:52UL規格認定品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64075026CBMZTS10N8
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする