ワンタッチ式 スリムフック

ワンタッチ式 スリムフック - 土牛ワンタッチ式 スリムフック - 土牛ワンタッチ式 スリムフック - 土牛ワンタッチ式 スリムフック - 土牛
(1件のレビュー)

道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!
ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。
省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。
用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。

用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
軸径(Φmm)
全質量(g)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407509604516WSF-JJフック:60×405約60スクレーパー、カッターなどの小型工具
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
6407510504517WSF-DDリング:40×305約60カラビナ、キーホルダーなど
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
6407511404518WSF-CSカラビナS:60×306約70小型工具
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6407512304519WSF-CMカラビナM:70×407約90電動工具
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64075096
2024-03-28
用途: 足場作業時
有限会社吉建建設業・工事業

大きさもちょうど良く、使い勝手も良いので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする