永大産業
タフトップFTフロア
(1件のレビュー)
仕様
摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工
縦3本溝
表面
オークツキ板
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m
2
)
3.3
内容量
1ケース(6枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64075148
FT-LN/XS
ネイキッドライト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
64075157
FT-BM/XS
オーガニックブラウン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
64075166
FT-MW/XS
ミディアムウォールナット
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません