南電機
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル
電気亜鉛めっき仕上げ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法A(mm)
適合外径(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64075473
KS-15
1箱(100個)
C15
33
15.8
1.6
18
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075489
KS-19
1箱(100個)
C19
35
19.1
1.6
18
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075498
KS-25
1箱(100個)
C25
40
25.4
1.6
18
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075507
KS-31
1箱(50個)
C31
45
31.8
2
22
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075516
KS-39
1箱(50個)
C39
50
38.1
2
22
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075525
KS-51
1箱(50個)
C51
58
50.8
2
24.5
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075534
KS-63
1箱(10個)
C63
66
63.5
2
24.5
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075543
KS-75(70)
1箱(10個)
C75
77
76.2
2.3
30
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075559
KS-16
1箱(100個)
G16
36
21
1.6
18
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075568
KS-22
1箱(100個)
G22
41
26.5
1.6
18
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075577
KS-28
1箱(50個)
G28
46
33.3
2
22
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075586
KS-36
1箱(50個)
G36
52
41.9
2
22
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075595
KS-42
1箱(50個)
G42
57
47.8
2
24.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075604
KS-54
1箱(50個)
G54
65
59.6
2
24.5
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075613
KS-70(75)
1箱(10個)
G70
77
75.2
2.3
30
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075629
KS-82(89)
1箱(10個)
VE82
90
88.8
2.3
30
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください