南電機
片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル
ステンレス製(SUS304)
長穴(mm)
6×10
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64075638
SKS-15
C15
15.8
33
20
18
1.5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075647
SKS-18
VE14
18
35
22
18
1.5
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075656
SKS-19
C19
19.1
35
23
18
1.5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075665
SKS-25
C25
25.4
40
28
18
1.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075674
SKS-31
C31
31.8
45
33
22
2
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075683
SKS-39
C39
38.1
50
38
22
2
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075699
SKS-16
G16
21
36
24
18
1.5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075708
SKS-22
G22
26.5
41
29
18
1.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075717
SKS-28
G28
33.3
46
34
22
2
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075726
SKS-36
G36
41.9
52
40
22
2
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075735
SKS-42
G42
47.8
57
45
24.5
2
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64075744
SKS-54
G54
59.6
65
53
24.5
2
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください