南電機
UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじサイズ
適合外径(Φmm)
質量(g)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64076103
UC-15D
1箱(20個)
M5×20
15.9
16
-
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076119
UC-19D
1箱(20個)
M5×20
19.1
17
C19
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076128
UC-25D
1箱(20個)
M5×20
25.4
20
C25
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076137
UC-31D
1箱(20個)
M5×20
31.8
28
C31
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076146
UC-39D
1箱(20個)
M5×20
38.1
41
C39
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076155
UC-51D
1箱(10個)
M6×25
50.8
67
C51
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076164
UC-63D
1箱(5個)
M6×25
63.5
80
C63
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076173
UC-75D
1箱(5個)
M6×25
76.2
88
C75
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076189
UC-16D
1箱(20個)
M5×20
21
17
G16
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076198
UC-22D
1箱(20個)
M5×20
26.5
20
G22
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076207
UC-28D
1箱(20個)
M5×20
33.3
29
G28
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076216
UC-36D
1箱(20個)
M5×20
41.9
44
G36
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076225
UC-42D
1箱(10個)
M6×25
47.8
63
G42
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076234
UC-54D
1箱(5個)
M6×25
59.6
75
G54
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076243
UC-70D
1箱(5個)
M6×25
75.2
88
G70
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076259
UC-82D
1個
M6×25
87.9
103
G82
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076268
UC-92D
1個
M6×25
100.7
144
G92
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076277
UC-104D
1個
M6×25
113.4
178
G104
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください