南電機
UCクリップ ステンレス製(SUS304)
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質
ステンレス製(SUS304)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじサイズ
適合外径(Φmm)
質量(g)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64076286
UC-15S
1箱(20個)
M5×20
15.9
14
-
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076295
UC-19S
1箱(20個)
M5×20
19.1
14
C19
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076304
UC-25S
1箱(20個)
M5×20
25.4
16
C25
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076313
UC-31S
1箱(20個)
M5×20
31.8
23
C31
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076329
UC-39S
1箱(20個)
M5×20
38.1
34
C39
¥
6,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076338
UC-51S
1箱(10個)
M6×25
50.8
50
C51
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076347
UC-63S
1箱(5個)
M6×25
63.5
69
C63
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076356
UC-75S
1箱(5個)
M6×25
76.2
79
C75
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076365
UC-16S
1箱(20個)
M5×20
21
14
G16
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076374
UC-22S
1箱(20個)
M5×20
26.5
16
G22
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076383
UC-28S
1箱(20個)
M5×20
33.3
23
G28
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076399
UC-36S
1箱(20個)
M5×20
41.9
37
G36
¥
6,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076408
UC-42S
1箱(10個)
M6×25
47.8
49
G42
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076417
UC-54S
1箱(5個)
M6×25
59.6
66
G54
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076426
UC-70S
1箱(5個)
M6×25
75.2
79
G70
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076435
UC-82S
1個
M6×25
87.9
96
G82
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076444
UC-92S
1個
M6×25
100.7
109
G92
¥
736
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076453
UC-104S
1個
M6×25
113.4
112
G104
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください