曜日別特売

高ナット付Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

高ナット付Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) - 南電機高ナット付Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) - 南電機

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます

材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)適合吊りボルトW3/8内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64076505U-1ND3-166435120.11
6,480
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076514U-2ND6-226936140.12
7,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする