南電機
高ナット付Uラック ステンレス製(SUS304)
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質
ステンレス製(SUS304)
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64076523
S-U1N
3-16
63
34
12
0.11
¥
8,840
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64076539
S-U2N
6-22
69
36
14
0.12
¥
9,460
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください