南電機
吊りボルト支持Uラック (オンカン付)
照明器具などをチェーン吊りする金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64076548
U-1C
0.1
61
38
3-16
¥
5,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64076557
U-2C
0.11
64
35
6-22
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64076566
U-3C
0.12
69
36
10-29
¥
9,160
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください