南電機
ねじ穴付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
質量(g)
70
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
47
適合フランジ厚(mm)
3-16
適合吊りボルト
W3/8
材質/処理
電気亜鉛めっき処理
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64076575
U-1T
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください