曜日別特売

ねじ穴付Uラック ステンレス製(SUS304)

ねじ穴付Uラック ステンレス製(SUS304) - 南電機ねじ穴付Uラック ステンレス製(SUS304) - 南電機

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます

材質ステンレス製(SUS304)寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3-16適合吊りボルトW3/8内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64076584U-1TSUS
13,200
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする