曜日別特売

電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ - 南電機電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ - 南電機電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ - 南電機電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ - 南電機

吊りボルトに電線管を交差支持する金具です

仕上電気亜鉛めっき仕上げ内容量1箱(20個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
適合外径(Φmm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64076749TP-19-3-4219.1C19
1,7201,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076758TP-25-3-4925.4C25
1,8801,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076767TP-31-3-5931.8C31
2,1602,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076776TP-39-3-7338.1C39
3,4403,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
21475039TP-31-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)5931.8C31
2,1602,090
409
アウトレット
450(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする