曜日別特売

ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ - 南電機ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ - 南電機ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ - 南電機ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ - 南電機

アウトレットボックスを支持する金具です

材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)内容量1箱(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64076785TB-1B19.3吊りボルト
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
64076794TB-1F27.3軽天チャンネル・野縁受け材
1,920
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする