南電機
吊りボルト中間支持金具
座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です
寸法C(mm)
51
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Un)
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64076995
UB-1
0.1
35
43
3-13
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64077004
UB-2
0.11
42
42
10-20
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください