曜日別特売

使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式

使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプ2本しめひもタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640772488955J-DS21ケース(10枚)10
4,748
4,198
4,618(税込)
当日出荷
662919898955J DS2T1箱(180枚)180
75,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

8955J-DS2装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: ヒューム検査からの・・・

溶接時のヒューム検査がマストになり、こちらのマスクを使用するようにした。
検査業者のお薦めでもあり、問題なく使用している。

2024-10-15
用途: ヒュームテストが義務化さえ・・・

ヒュームテストが義務化されましたね。
DS2が我が社には適応ですが、こちらのマスクがいちばん使いやすそうです。
鼻の針金が無いタイプでフィット感も申し分ないと思います。
弁が付いていないタイプも選べると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする