Canon
電卓 手帳
手帳タイプでも名入れが可能。手軽に持ち運べる便利な電卓
スリムでスタイリッシュなデザイン
人目をひくフラットデザインのスマートボディー。
もらって嬉しい、ギフト向けピュアホワイト電卓です。
色
ピュアホワイト
サイズ
手帳
質量(g)
52.7(電池含む)
タイプ
デザイン電卓
電源
太陽電池+内蔵電池(LR54)
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
72×120×9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
72×120×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64077293
SIー12T SOB
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください