Canon
電卓 ミニミニ卓上
税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル
素早いキー入力に対応する早打ち機能
選べるキュートな4カラー
サイズ
ミニミニ卓上
質量(g)
74(電池含む)
電源
太陽電池+アルカリ電池(LR44)
表示桁数
10桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
83×118.5×20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
83×118.5×20.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64077309
LS-100WT-SW SOB
スノーホワイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
64077318
LS-100WT-SP SOB
ストロベリーピンク
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64077327
LS-100WT-MNB SOB
ミッドナイトブルー
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください