電卓 ミニ卓上

電卓 ミニ卓上 - Canon電卓 ミニ卓上 - Canon電卓 ミニ卓上 - Canon電卓 ミニ卓上 - Canon電卓 ミニ卓上 - Canon

”コンパクトな卓上タイプ”広い名入れスペースを確保
スリムでスタイリッシュなデザイン
名入れを考慮したスペースを用意
人目をひくフラットデザインのスマートボディー。
もらって嬉しい、ギフト向けピュアホワイト電卓です。
一番目立つ上部にロゴや文字を印刷でき、名入れ電卓として最適です。
フラットボディーでも、画面は見やすく傾斜表示。デスク上での見やすさに配慮しました。
キーがフラットなので爪の長い女性でも打ちやすく快適。スマートな入力操作を行えます。

ピュアホワイトサイズミニ卓上質量(g)97.7(電池含む)タイプデザイン電卓電源太陽電池+内蔵電池(LR44)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×140×12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)99×140×12.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64077388SIー120T SOB
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする