Canon
電卓 卓上 抗菌
スリム卓上12桁
フラット&スタイリッシュデザイン
抗菌仕様
名入れスペース確保
サイズ
卓上
質量(g)
150(電池含む)
タイプ
抗菌タイプ
電源
デュアルパワー(太陽電池+内蔵電池)
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
105×162×11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×162×11.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64077397
HS-1200TCーBL SOB
ブラック
65-2763-09
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64077406
HS-1200TCーWH SOB
ホワイト
65-2763-07
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64077415
HS-1200TCーPK SOB
ピンク
65-2763-08
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください