Canon
電卓 チルト式卓上
大画面&チルト式液晶の卓上電卓
商売計算機能/時間計算機能/大型表示
画面の角度を、見やすく調整できます。
サイズ
チルト式卓上
質量(g)
172(電池含む)
電源
太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)
エコマーク認定
認定
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
108×167×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
108×167×22
エコマーク認定番号
11 135 001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64077424
TS-122TSG SOB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください