Canon
電卓 卓上 抗菌
2種類の税率計算対応モデル
千万単位機能
上下ケース、キートップに抗菌素材採用
快速入力傾斜キー
大型表示
サイズ
卓上
質量(g)
208(電池含む)
タイプ
抗菌タイプ
電源
太陽電池+リチウム電池(CR2032)
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
130×179.5×37.5
アズワン品番
65-0454-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×179.5×37.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64077433
HS-1250WUC SOB
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください