Canon
電卓 関数
189関数・機能
17メモリー
仕様
関数機能:189関数・機能、内部演算桁数(最大):16
質量(g)
89(電池含む)
電源
太陽電池+アルカリ電池(LR44)
表示桁数
仮数10桁、指数2桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
80×165×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64077503
F-715SG-BK SOB
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
64077519
F-715SA-WH SOB
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください