曜日別特売

電卓 加算式プリンター

電卓 加算式プリンター - Canon電卓 加算式プリンター - Canon電卓 加算式プリンター - Canon電卓 加算式プリンター - Canon電卓 加算式プリンター - Canon電卓 加算式プリンター - Canon
(1件のレビュー)

日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。
オートパワーオフ
日時を表示・記録できるカレンダー機能
ダブルチェック機能
セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー
電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
57ミリ普通紙
ACアダプター同梱

付属品ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻質量(g)472(電池含む)タイプ加算機プリンタータイプ電源単3×4 又は同梱ACアダプター表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64077537P23-DHV-3 HWB
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 売上集計作業
サービス業

リーズナブルなお値段にひかれ、購入してから気づいたのですが、電池使用でした。本当はコンセント使用のほうが良かったのかもですが、その分場所を選ばず使えますし、大きさもコンパクトで、勝手が良いです。ある意味消耗品ですので、これで良かったかなと思っております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする