電卓 加算式プリンター

電卓 加算式プリンター - Canon

金融機関向け本格業務用加算機
A4サイズのコンパクトボディー
集計計算に役立つペアモード計算
人間工学に基いたキーレイアウト
セットしやすいアーム式のペーパーホルダー
57ミリ普通紙
自動給紙機能
ダストカバー付き

付属品インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット質量(kg)2.1(電池含む)タイプ加算機プリンタータイプ電源AC表示桁数14桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)215×281×85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64077546MP1215-DⅦ 100V GB
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする