曜日別特売

虫コロリアース スーパージェット

虫コロリアース スーパージェット - アース製薬虫コロリアース スーパージェット - アース製薬虫コロリアース スーパージェット - アース製薬虫コロリアース スーパージェット - アース製薬虫コロリアース スーパージェット - アース製薬虫コロリアース スーパージェット - アース製薬虫コロリアース スーパージェット - アース製薬虫コロリアース スーパージェット - アース製薬

独自処方とジェット噴射で、さまざまな不快な害虫を速効駆除。害虫の出そうな場所にスプレーするだけでまちぶせ効果が約1ヵ月持続。

使用の目安
●害虫に直接噴射するか、発生しやすい場所やその周辺に噴射してください。
●木材害虫には直接噴射するか、木材表面に噴射してください。
種別エアゾール容量1本シリーズ虫コロリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66有効成分d-T80-フタルスリン・ピレトリン・ビフェントリン(ピレスロイド系)適合害虫ケムシ、ダンゴムシ、クモ、ムカデ、チョウバエ、ブユ、ヤスデ、アブ、クロアリ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、カメムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、カマドウマ、ゴミムシダマシ、ワラジムシ、アカアリ、イエヒメアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、カツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、イガ、コイガ、ショウジョウバエ、キノコバエ、ハサミムシ、カミキリムシ、ヨコバイ、シンクイムシ、ウンカ、アオムシなどの150種の不快な害虫内容量1個(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640776864901080028419
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする