アイビル DHセラミックアイロン

アイビル DHセラミックアイロン - AIVILアイビル DHセラミックアイロン - AIVILアイビル DHセラミックアイロン - AIVILアイビル DHセラミックアイロン - AIVILアイビル DHセラミックアイロン - AIVILアイビル DHセラミックアイロン - AIVIL

プロも納得の充実した機能性。
ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。
急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。
レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
温度(℃)
コード長さ(m)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64078605DH-12AC100 (50-60Hz)100~190 (ダイアル式25段階調整)312
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
64078614DH-16AC100 (50-60Hz)100~190 (ダイアル式25段階調整)316
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
64078623DH-19AC100 (50-60Hz)100~190 (ダイアル式25段階調整)319
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
64078639DH-25AC100 (50-60Hz)100~190 (ダイアル式25段階調整)325
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
64078648DH-32AC100 (50-60Hz)100~190 (ダイアル式25段階調整)332
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
64078657DH-38AC100 (50-60Hz)100~190 (ダイアル式25段階調整)338
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする