江東電気
ハロゲン水中灯 QW3000W
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途
集魚灯として使用可能です。
口金
E39
定格出力(W)
3000
内容量
1本
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※納期がかかる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079095
QW3000W-1
30
AC100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64079104
QW3000W-2
13
AC200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください