曜日別特売

プライキャンバス 不燃ターポリン

プライキャンバス 不燃ターポリン - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 不燃ターポリン - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 不燃ターポリン - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 不燃ターポリン - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 不燃ターポリン - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 不燃ターポリン - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 不燃ターポリン - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
厚さ(mm)0.27形状ビニールカーテン幅(mm)2030高さ(cm)300内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079348G-1025BT(半透明)20303000.27
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64079357G-1025BT(白)20303000.27
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする