曜日別特売

プライキャンバス カラーターポリン

プライキャンバス カラーターポリン - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
厚さ(mm)0.25形状ビニールカーテン高さ(cm)1000内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079366E-2525(ホワイト)185010000.25
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079375E-2525(グリーン)185010000.25
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079384E-2525(レッド)185010000.25
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079409E-2525(ブラック)185010000.25
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079418E-2525(グレー)185010000.25
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079427E-2525(ホワイト)92510000.25
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079436E-2525(グリーン)92510000.25
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079445E-2525(レッド)92510000.25
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079463E-2525(ブラック)92510000.25
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079479E-2525(グレー)92510000.25
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079393E-2525(ブルー)185010000.25
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
64079454E-2525(ブルー)92510000.25
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする