広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
ヒシビニカ 土木用遮水シート
仕様
シボ:梨地
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
2030
色
黒
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079558
-
0.5
30
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079567
-
1
25
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64079576
-
1.5
20
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100