ワイドLEDヘッドライト

ワイドLEDヘッドライト - スマイルキッズワイドLEDヘッドライト - スマイルキッズワイドLEDヘッドライト - スマイルキッズワイドLEDヘッドライト - スマイルキッズ

面発光LED(COBタイプLED)を採用し、広範囲を一度に明るく照らせるヘッドライトです。照射範囲は、左右約120度(左方向60度、右方向60度)、上下約70度(上方向約30度、下方向約40度)。ヘッド部は下方向に約40度角度調整ができます。

材質本体/ABS樹脂、透明カバー部/PC樹脂、スイッチカバー/ゴム、ベルト/ポリエステル長さ(mm)ヘッドバンド長さ/最大内周約540(伸張時最大約700)寸法(mm)60×45×37(ベルト除く)質量(g)45光源白色COB-LED(1.5W相当)使用電池単4形乾電池3本(別売)電池寿命約10時間電源タイプ電池式アズワン品番65-2756-20明るさ(Lm)約130防水保護等級IPX4電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079707ACA-4306
3,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする