マグネット付くるっと回るセンサーライト

マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ

センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。

材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂 寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100 質量(g)本体/90、ホルダー/21 電源単3形乾電池3本(別売) 光源白色LED×3灯 電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒 設置方式マグネット内蔵(両面テープ付) アズワン品番65-2756-19 明るさ(Lm)約65 灯数3 感知距離(m)約3.5 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64079725 ASL-3310
4,100
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする