スマイルキッズ
燭台付安心の絵ろうそく(中)
蓮のイラストが仏壇を華やかに彩ります。電池式だから倒れても安全。スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯でき,マッチ・ライター、配線も不要です。
材質
ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂
質量(g)
39
電源
単3形乾電池2本(別売)
光源
黄色LED×1個
寸法(Φ×mm)
50×170
電池寿命
連続点灯/約160時間、1日15分/約20ヶ月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079768
ARO-3210NDB
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください