曜日別特売

ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス

ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス - ハイロジックビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス - ハイロジックビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス - ハイロジックビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス - ハイロジックビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス - ハイロジックビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス - ハイロジックビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス - ハイロジック

防炎フィルムにSIAA安全基準適合性能の抗菌・抗ウイルス機能を付与したビニールカーテン。
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

用途店舗、クリニック、オフィス、工場、倉庫などの飛沫対策、間仕切り用途に。仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3透明機能糸なし/抗菌/抗ウイルス/防炎質量(g/m2)390設置場所屋内向け内容量1枚
注意
※抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。すべての菌、ウイルスに対して効果があるわけではありません。
※本製品の抗菌、抗ウイルス成分というものが人によって肌に異常を感じる場合がございます。その場合はご使用を避けてください。抗菌、抗ウイルス加工はシートのみであり、ハトメなどの部品は含まれておりません。
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
全25種類を絞り込む
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079804HE-300V-1180010001800×1000
26,000
25,900
28,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079813HE-300V-2360010003600×1000
50,000
49,900
54,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079829HE-300V-3540010005400×1000
73,000
69,900
76,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079838HE-300V-4720010007200×1000
99,500
98,900
108,790(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079847HE-300V-5900010009000×1000
118,500
109,000
119,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079856HE-300V-6180020001800×2000
33,000
32,900
36,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079865HE-300V-7360020003600×2000
61,500
59,900
65,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079874HE-300V-8540020005400×2000
90,000
89,900
98,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079883HE-300V-9720020007200×2000
118,750
109,000
119,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079899HE-300V-10900020009000×2000
147,250
139,000
152,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079908HE-300V-11180030001800×3000
45,000
44,900
49,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079917HE-300V-12360030003600×3000
84,500
83,900
92,290(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079926HE-300V-13540030005400×3000
124,000
119,000
130,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079935HE-300V-14720030007200×3000
163,750
159,000
174,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079944HE-300V-15900030009000×3000
203,250
199,000
218,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079953HE-300V-16180040001800×4000
57,000
56,900
62,590(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079969HE-300V-17360040003600×4000
107,500
99,900
109,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079978HE-300V-18540040005400×4000
158,000
149,000
163,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079987HE-300V-19720040007200×4000
208,750
199,000
218,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64079996HE-300V-20900040009000×4000
259,250
259,000
284,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64080005HE-300V-21180050001800×5000
69,000
68,900
75,790(税込)
10日以内出荷
返品不可
64080014HE-300V-22360050003600×5000
130,500
129,000
141,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64080023HE-300V-23540050005400×5000
192,000
189,000
207,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64080039HE-300V-24720050007200×5000
253,750
249,000
273,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
64080048HE-300V-25900050009000×5000
315,250
309,000
339,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする